ベスト 二次元調整戸車 Y型

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27026615 品番#728Y-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タイプY型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 アンバー 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールY型レール(No.728)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27026615 #728Y-8 38283126 #T728Y-8 T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物] T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物] 1個 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
取り替えた
その他業種

スム−ズにドアが動くようになりました。取り替えて大変満足です。

対象商品:
27026597
2020-12-31
用途:
交換
その他業種

Panasonicの引き戸のコマが髪などが絡まっているわけでもないのに全く動かなくなって重い戸を引きずりながら使っていました。純正は高いので、サイズは一回り?けっこう小さく見た目め凹んでますが、レビューを見て使えるみたいなので、購入しました。耐久性はわかりませんが、新品の時のように速いくらいにスー!と動いて閉まる時はソフトクローズに戻りストレスなくなりました。同じサイズを販売してほしいですが、同じ状況の方で、凹んだ見た目が気にならない方は早く交換オススメします。
15時以降に注文して、次の日発送、その次の日にはポストに入ってて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27026606
2021-02-06
用途:
カラカラと音がするが
戸田橋ホンダ 様

2〜3日経ったら軽くカラカラと音がするようになったが、値段が安いのでOK

対象商品:
27026606
2021-01-18
用途:
壊れた引き戸の戸車交換
サービス業

簡単に交換でき、動作は順調です。価格も手ごろなので、将来の予備用に2個購入しました。

対象商品:
27026606
2020-07-12
用途:
交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニックの純正品が高価なためみなさんのレビューを参考にこれを使用してみました。純正品より全体に小さいため見かけ凹んでしまうのと隙間に紙を挟んだりする必要がありますが、機能上は問題無さそうです。メーカーさんには同じ大きさの製品を出してほしいです。

対象商品:
27026597
2021-03-18
用途:
引き戸の滑車交換
Ohana.はり灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

純正品より小さいですが問題なく使えます。
純正品よりかなり安くて満足です。

対象商品:
27026615
2020-04-19
用途:
自宅の引き戸のガタ付き
その他業種

このご時世、自宅で色々な所を補修してます。18年前の引き戸ですが、サイズが合いスムーズな開閉、大満足です。また、色々と注文したいと思います。

対象商品:
27026615
2020-04-29
用途:
古い戸車交換
山本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

正規の物を購入すると
1個2000円位するので、廉価版を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする