商品レビューを投稿する内容量1缶(0.9kg)
色ディープブルー
ディープブルー
ゴールドブラウン
ロイヤルエロー
ロイヤルブルー
ワイエスグリーン
プラムゴールド
インドオレンジ
マホガニー
パーマネントオレンジ
シンクレッド
ファストバイオレット
インディアンレッド
ベネチアンレッド
オーカー
ファストグリーン
インダンスレンブルー
パーマネントブルー
アイアンゴールド
トランスブルー
エクセルレッド
スーパーブラック
ノンフラップブルー
メジアムレッド
ストロングレッド
ブライトピンク
トラッドレッド
ラセットマルーン
カーディナルレッド
ペールエロー
ディープバイオレット
ペールオレンジ
サンレッド
ブライトエロー
2Kスタビライザー
グラファイトベース
色番#769
#769
#208
#210
#224
#227
#235
#243
#544
#646
#703
#705
#706
#707
#711
#712
#713
#714
#748
#749
#750
#751
#752
#754
#756
#758
#764
#766
#767
#770
#771
#772
#773
#774
#800
G902
内容量1缶(0.9kg)注文コード27027446品番100PCX
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。
自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。
鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有
ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり
従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい
良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感
硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能