HD-08275 デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ) 27035268

デタッチャブルマウントキャリア

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クロームメッキ 注文コード27035268 品番HD-08275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。
ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。
街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

クロームメッキ 適合13Y-FXSB 材質スチール
注意
※純正タンデムシート併用可能ですが 2 名乗車は不可となります。
※装着には各車種に適合した純正ドッキングハードウェアキットが別途必要となります。
※車種によってはターンシグナルリロケーションキットも必要となります。(FLSTF/B ・ FXD/L)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27035268 HD-08275 27035252 HD-08274 デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ) 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27035313
2019-05-12
用途:
キャンプツーリングで使用
製造業

HD純正「52627-09A」と同時に使用できた!

1人が参考にしています
対象商品:
27035295
2017-06-28
用途:
ツーリングキャンプ時の積載
その他業種

商品の在庫が無くて約1か月半待ちましたが、商品はしっかりしたもので満足です。少々バリがあってボルトがすっとは入りませんでしたが、軽く削って問題なく取り付けが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする