EVAPBK NERV AUTOMOBILE NUMBER PLATEBOLT Ver.2 KYO-EI 27036135 EVAPBK NERV AUTOMOBILE NUMBER PLATEBOLT Ver.2 KYO-EI 27036135 EVAPBK NERV AUTOMOBILE NUMBER PLATEBOLT Ver.2 KYO-EI 27036135

NERV AUTOMOBILE NUMBER PLATEBOLT Ver.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 27036135 品番 EVAPBK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。

付属品専用キーアダプター×1個 全長(mm)24 ブラック 外径(Φmm)19 首下長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネジの特性上「NERV」ロゴが正位置にならない場合がございます。
※当製品外径サイズはΦ19mmです。一部LEDナンバー灯火プレート等には文字がボルトに掛かる車両があります。ボルトがナンバーに掛かる場合は、使用できません。
※普通車のナンバープレート封印は絶対に取外さないで下さい。当パッケージは4個セットです。普通車の場合は1個を補修用として保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする