※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)41作動方式複動ポートねじの種類Rc注文コード27036704品番CA2B40-41Z
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など111種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易