用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式
仕様15mmフローリング用
適合本体深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
色ミディアム
タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
外枠寸法(mm)622×622×高さ186