曜日別特売
- 二重管式反応容器 三商 27064067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重管式反応容器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)500付属品弁座 バッフル付注文コード27064067品番-
参考基準価格(税別)¥236,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。

付属品弁座 バッフル付仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42寸法(mm)ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:115×120×185×10容量(mL)500ツバ内径(Φmm)85
注意
※下部ドレインはフラッシュ弁専用接続タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする