※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
二重管式反応容器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
2000
付属品
弁座 バッフル付
注文コード
27064085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥337,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
付属品
弁座 バッフル付
仕様
弁座部摺合せ:(TS)29/42
寸法(mm)
ツバ外径×胴外径×高さ×ホース口外径:150×167×260×12
容量(mL)
2000
ツバ内径(Φmm)
120
注意
※下部ドレインはフラッシュ弁専用接続タイプです。