曜日別特売
LUMENAH2P 充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー) 27068224

LUMENAH2P 充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー) 27068224
LUMENAH2P 充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー) 27068224
LUMENAH2P 充電式コードレス加湿器 H2+ LUMENA(ルーメナー) 27068224

充電式コードレス加湿器 H2+

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27068224品番LUMENAH2P
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
コードレス、静音振動子設計、LEDライト、水位センサー

仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする