53140 スターリングエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068292

※装着例

53140 スターリングエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068292 53140 スターリングエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068292

スターリングエクストラ ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード27068292 品番53140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。

サイズL 材質ニトリル 長さ(mm)310 厚さ(mm)(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06 全長(cm)30.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)11 引張強度(MPa)38(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27068265
2020-09-25
用途:
御遺体の洗浄
サービス業

はめやすい。
良く伸びて使いやすい。
ハリヤードは他の手袋も使いやすいが、コレも間違いない。

対象商品:
27068274
2020-07-02
用途:
医療現場で
医療・福祉・介護関連業

多くの手袋は長さが短く衣類と手首の間に隙間ができてしまいます。こちらの商品はしっかりした長さがあり安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする