※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マフラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 材質本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニルアルコール樹脂(スポンジ・ろ過度5μm) 有効断面積(mm2)5.5 注文コード27070394 品番KM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥385
この商品は使用圧力範囲・材質・有効断面積など26種類から選べます 他の種類を見る

消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。

配管接続口径R1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.1 使用温度範囲(℃)5〜60 質量(g)0.9 材質本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニルアルコール樹脂(スポンジ・ろ過度5μm) 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)- 有効断面積(mm2)5.5 ベース- 消音効果(dB)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27070394 KM-10 35808656 KM-10 マフラ(樹脂製) コガネイ マフラ(樹脂製) コガネイ 1個 418 税込460 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする