※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マフラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 材質本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂 有効断面積(mm2)9.8 注文コード27070455 品番KM-J6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥484
この商品は使用圧力範囲・材質・有効断面積など26種類から選べます 他の種類を見る

消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。

配管接続口径Φ6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 保証耐圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)5〜60 質量(g)1.3 材質本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)- 有効断面積(mm2)9.8 ベース- 消音効果(dB)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする