コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
マフラ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
材質
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
有効断面積(mm
2
)
42
注文コード
27070489
品番
KM-J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥545
この商品は
使用圧力範囲・材質・有効断面積
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
配管接続口径
Φ12
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
保証耐圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
5〜60
質量(g)
9
材質
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
83
有効断面積(mm
2
)
42
ベース
-
消音効果(dB)
28