本体(1綛)
1899年の発明以降、世界中のクリエーターたちに愛され続けてきた DMCの25番糸は刺しゅう糸の代名詞になっています。 エジプトの最高級長繊維コットン100%で作られるその品質は高く評価されています。 輝くような艶と洗っても色落ちしにくく、光線にたいしての耐久性と変色しにくい色味は仕上がり当時の美しさを保ちます。 これらは古くから用いられるDMCだけの技法によって生み出されています。 DMC25番糸は6本の細い糸からできています。 約45cmの刺しゅうしやすい長さでカットし、刺しゅうする布の種類や作品のサイズに合わせて1本ずつ引き抜き好みの本数でお使いください。 【安心の品質 エコテックス認証 class1 を取得】エコテックス認証とは、エコテックス共同体で認定している繊維製品の安全性に関する国際規格です。この規格は、対象製品Class1からClass4まで4つに分類し貴金属類、発がん性物質、アレルギー誘発物質などについてそれぞれ基準を決めています。DMCの刺しゅう糸はこの制度において"乳幼児用"に対して認証される『Class1』を取得しています。