※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0注文コード27078957品番CA2G80-40KZ
参考基準価格(税別)¥27,670販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はストローク・使用圧力範囲など87種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易