曜日別特売
BS-UPRXG3K-807 ラックマウント型オンラインUPS bitstrong 27080989

 

BS-UPRXG3K-807 ラックマウント型オンラインUPS bitstrong 27080989
BS-UPRXG3K-807 ラックマウント型オンラインUPS bitstrong 27080989

ラックマウント型オンラインUPS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード27080989品番BS-UPRXG3K-807
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置)
停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
DSPデジタル制御機能を搭載
USBポートとRJ45ポートを搭載
オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能
高度な入力PFC回路搭載
広い入力電圧と周波数に対応
サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載

用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133バッテリー容量(Wh)672
関連資料:(1.06MB)

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする