使用例

3114478602 エコタグ じゃがいも 北海道産 精工 27082005 3114478602 エコタグ じゃがいも 北海道産 精工 27082005 3114478602 エコタグ じゃがいも 北海道産 精工 27082005 3114478602 エコタグ じゃがいも 北海道産 精工 27082005

エコタグ じゃがいも 北海道産

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード27082005 品番3114478602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

植物由来原料を使用したフィルムとインキで作られた、環境配慮型のバイオマスマーク認定商品【グリーンOPP】シリーズの印刷袋です。
通常のOPP袋と比べ、プラスチック使用量および二酸化炭素の排出量を低減することが可能です。
ナチュラル感のある紙タグをイメージしたデザインで、視覚的にも優しい印象を与えるような色合いとなっております。
袋の裏面には保存方法など、家庭でできる食品ロス削減情報を掲載。材質だけでなく使用面からも環境を意識したシリーズ商品です。
プラマーク入り。県産印字品です。

用途じゃがいもの包装資材 材質OPP防曇 容量1袋(100枚) 質量(g)1.88 厚さ#20 穴数4 寸法(幅W×長さL)(mm)180×290

商品説明動画

株式会社 精工 環境配慮に対応したフィルム「グリーンOPP」のご紹介。植物由来原料を10%配合したバイオマスプラスチックフィルムです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする