Bluetoothデジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27083369 品番 SSI-560
参考基準価格(税別)¥152,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)123 測定範囲(mm)25 最小表示1μm 測定力(N)0.65-1.15 データ出力Bluetooth/USB/RS232 サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 器差(μm)4 電池寿命約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする