Bluetoothデジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)50 注文コード27083378 品番SSI-570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥293,600
この商品は測定範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)161 測定範囲(mm)50 最小表示1μm 測定力(N)1.1-2.6 データ出力Bluetooth/USB/RS232 サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 器差(μm)5 電池寿命約6ヵ月(通常使用) フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27083378 SSI-570 51084174 SSI-570 Bluetooth デジタルインジケータ  SSI-570 テクロック Bluetooth デジタルインジケータ SSI-570 テクロック 1台 289,800 税込318,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする