DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
27085268
品番
SJX-NHW05-20MP
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
SJXシリーズストリング
仕様
SJV:50
材質
ABS、PVC
質量(kg)
1.8
タイプ
ローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
長さ(m)
20
定格消費電力(W)
28
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
使用環境
-10〜40℃/常温
点灯方式
マルチパターン点灯8種
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用場所
屋外用
点灯色
フルカラーパターン点灯
関連資料:
(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません