スリムマグピタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27085469 品番SMP-635
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。
長いネジを振っても落ちない!(強力磁石)
軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない!
18V&14.4Vインパクト対応

用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット! 材質スチール・アルミ 質量(g)3.8 本体寸法(mm)12×20×12 六角軸対辺(mm)6.35
関連資料:(1.48MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする