※寸法図

N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台) 注文コード27086528 品番NKBA-0408W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は付属品など19種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えて安心。
人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。
収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)885 ホワイト 高さ(mm)1600 奥行(mm)240 ダイヤル錠
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする