曜日別特売
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564

※寸法図

NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564
NKBA-0405W N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所 27086564

N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台付属品名札入れ(各マス)注文コード27086564品番NKBA-0405W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

中身が見えて安心。
人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。
収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として付属品名札入れ(各マス)材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)885ホワイト高さ(mm)710奥行(mm)240ダイヤル錠
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする