NKKS-0512 N-forme 多人数向け貴重品ロッカー 仁張工作所 27087560 NKKS-0512 N-forme 多人数向け貴重品ロッカー 仁張工作所 27087560

N-forme 多人数向け貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27087560 品番NKKS-0512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話・スマートフォンは現代社会に不可欠で重要なMobile。
大切なプライベート情報をしっかり管理。
よりコンパクトで省スペース化を実現しております。
記録されている個人情報を完全に守ります。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

用途従業員や見学者といった、使用者が不特定かつ人数の多い環境下の工場様向けの携帯電話・スマートフォン収納用として 付属品壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)850 ホワイト 高さ(mm)1600 奥行(mm)220 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)850×220×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オーダーフォーム案内ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする