仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
N-forme 抗菌貴重品ロッカー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
710
注文コード
27087596
品番
NKBA-0305K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コロナウィルス対策として、ダイヤル錠を抗菌仕様樹脂。
ロッカーの塗装を抗菌塗装にしました。
施設・学校をはじめ、アルバイトの方々が使用する店舗のロッカーにおすすめです。
付属品
名札入れ(各マス)
幅(mm)
670
高さ(mm)
710
用途
スポーツジム 塾 公共施設、学校等にて抗菌対策を行っている施設のダイヤル錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
アクア(ライトブルー)
奥行(mm)
240
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
670×240×710
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった