仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
N-forme 貴重品ロッカー南京錠
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27087700
品番
NKBN-0310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長年愛用されている定番アイテム
自分好みの南京錠で施錠できるユニットを各マスに取り付けた仕様です。
学校では長年愛着をもって使用した後、後輩たちにバトンタッチしていきます。
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
幅(mm)
670
用途
学校や施設等での貴重品預け入れ用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
240
鍵
南京錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
670×240×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった