GL3065CHBK LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089109

 

GL3065CHBK LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089109
GL3065CHBK LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089109

LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード27089109品番GL3065CHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,302
販売価格(税別)
14,820

URBAN STYLE 3灯シャンデリア
スチールセード(ブラック)
木製アーム(ダークブラウン色)
本体ブラック塗装仕上
LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26
プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)
高さ調節可能(コード長調節具付)

用途
居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする