GL3065CHWH LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089118 GL3065CHWH LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI) 27089118

LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27089118 品番GL3065CHWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,302
販売価格(税別)
14,820

URBAN STYLE 3灯シャンデリア
スチールセード(ホワイト)
木製アーム(ナチュラル色)
本体ホワイト塗装仕上
LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26
プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)
高さ調節可能(コード長調節具付)

用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 全長(mm)1245 質量(kg)1.7 高さ(mm)245 消費電力(W)24.3 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 幅(Φmm)518 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2430 適用畳数〜4.5畳
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする