タキズミ(TAKIZUMI)
タキズミ(TAKIZUMI)の 照明器具
タキズミ(TAKIZUMI)の 住宅・店舗照明
タキズミ(TAKIZUMI)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27089136
品番
GL4019RSWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,482
販売価格(税別)
¥
18,620
バスケットに入れる
URBAN STYLE ロッドスポット
プラスチックカバー
木飾り付(ナチュラル色)
本体ホワイト塗装仕上
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%〜約10%)
用途
居室、寝室、ダイニングキッチンなど
付属品
リモコン
仕様
光束維持率70%
質量(kg)
2
消費電力(W)
32
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
164×238×914
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.6
光源寿命
約40000時間
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2900
適用畳数
〜6畳
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません