ノーブランド
ノーブランドの 書庫・金庫・ロッカー
ノーブランドの ロッカー
ノーブランドの 更衣ロッカー
木製ユニットロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27089635
品番
282831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
色
ホワイト
用途
ちょっとした小物の収納に便利。コンパクトなSサイズ。
付属品
カギ2本
材質
強化紙化粧板、取手:アルミニウム
質量(kg)
10.5
タイプ
1人用
使用工具
プラスドライバー
最大積載量(kg)
可動棚20(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×520×450
鍵
シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×520×450
組立人数
2人/20分
注意
※組立式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27089635
282831
61763795
HV-282831WH
木製ユニットロッカー
AVEN
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
品番が変更になりました
27089635
282831
61763811
HV-282961NA
木製ユニットロッカー
AVEN
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
品番が変更になりました