282824 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089660 282824 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089660 282824 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089660 282824 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089660

木製ユニットロッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27089660 品番 282824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

ホワイト 用途使い勝手のいいMサイズ。ハンガーパイプ付きで収納力も◎ 付属品カギ2本、フック付き 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)17 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×900 人数1人用 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×900 組立人数2人/30分
注意
※組立式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする