282954 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089669 282954 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089669 282954 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089669 282954 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089669 282954 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089669

木製ユニットロッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27089669 品番 282954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

ナチュラル 用途使い勝手のいいMサイズ。ハンガーパイプ付きで収納力も◎ 付属品カギ2本、フック付き 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)17 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×900 人数6人用 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×900 組立人数2人/30分
注意
※組立式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする