オイルフィルター

(8549件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) メーカートヨタ・ダイハツ・スバル 注文コード27107657 品番TO-16-A
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・内容量など154種類から選べます 他の種類を見る

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。

交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
主な適合純正品番90915-10003該当メーカー・ダイハツ90915-03001-000メーカー・スバル90915-10003メーカー・トヨタ90915-10001メーカー・トヨタ90915-10003 メーカートヨタ・ダイハツ・スバル 主な使用車種ヴィッツ・カローラ系・パッソ・トレジア ねじ径3/4-16UNF 外径(mm)65 高さ(mm)74 用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプカートリッジタイプ 内径(Φmm)- 対辺寸法(mm)64 他社参考品番(タクティー)V9111-0101 他社参考品番(TOYO)TO-1212M 他社参考品番(NITTO)4TP-121(10013) 他社参考品番(MICRO)T-1636 他社参考品番(ピットワーク)AY100-TY013 他社参考品番(エクセル)TO-125
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※SZO-10とSZO-10Nは同一商品になります。現在販売している商品は品質確認済になりますのでご安心してご使用下さい。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。
※ドレンパイプ・Oリングなどの付属品の仕様は、使用に支障のない範囲で予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
小型車・普通車・トラック・バス 国内メーカー監修

軽自動車から普通車、トラック、バスまで多くの日本車に適合。
国内メーカー監修による生産なので高品質!

自動車補修部品・価格に満足・品質に満足・使いやすい・リピーター多
口コミで好評

モノタロウ取り扱いの「自動車補修部品」カテゴリの中でも、口コミで高い評価をいただいている商品です。「価格」「品質」「使いやすさ」などの点でご好評をいただき、リピートでご購入いただくお客様も多くいらっしゃいます。

1個あたり¥285~
「ろ紙」の長さ&厚みに注目!

オイルフィルターは「ろ紙」が重要。
モノタロウのオイルフィルターは十分な長さ&厚みのろ紙なのでエンジンオイル中の不純物をしっかりと濾過!

お探しのパーツがすぐ見つかる自動車部品検索 「車検証情報」または「純正番号・優良部品番号」から検索できます。

ご利用の車種又は部品番号から適合する商品を簡単に検索できます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8549
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
軽自動車で多く使われているフィルターサイズ

スズキやダイハツなど軽自動車に多く使われている形状です。
必ずストックしておくようにしています。
このオイルフィルターはOリングに注油されていません。
Oリングにエンジンオイルを塗ってから取り付け必須です。
忘れるとオイルフィルター取付部からオイル漏れ(滴り)につながるので注意。

対象商品:
27107587
2026-03-14
用途:
k6aのOIL交換時に
その他業種

特に不満はない
他社の社外品ではアイドリングが不安定になることがありましたが、こちらはそのような不具合は発生しておりません。
価格も安く満足しています。

1人が参考にしています
2025-12-07
用途:
車のメンテナンス ミツビシ、スバル車に

リピート購入です。
安いのでコスパが良いです。
三菱用に買いましたがネジピッチが合うのでスバルの軽にも使っています。
少し大きめですが問題なく使えています。

2人が参考にしています
2026-03-17
用途:
MH23SワゴンRにて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換と合わせて使用しています。
ワゴンRはジャッキUPする事も無くオイル交換とエレメント交換出来るので助かります。

対象商品:
27107745
2026-02-06
用途:
オイル交換
運輸・通信業

オイル交換を自分で行おうと思いモノタロウで一式揃えました。純正となんら変わらずオイル交換もスムーズに終えることができました。

1人が参考にしています
2026-03-13
用途:
車のオイルフィルター交換
伊藤整備 様

オイル交換時に使用。モノタロウ製品はコスパが良く何年も使ってますが不具合もないので安心して使ってます。

対象商品:
27107605
2025-12-17
用途:
毎回、家族の全車種に使用してます

純正となんら変わらずコスパ最高です
他の廉価品も試したことがありますが
レンチの規格に合っていないものもあり
取り外しに苦労したこともありました
今はモノタロウのフィルターに満足してますので
これからも使い続けると思います

2026-03-10
用途:
オイル交換

この価格で高ろ過精度は求めてませんが毎回交換&ネオジウムを周りに貼って使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
18人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
97人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする