GIVI ハンドルポーチ T516

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27109828 品番97536
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ハンドル回りの小物入れとして便利なポーチ。スマートフォンやモバイルバッテリーを入れて使えば車体からの電源供給も不要に。
容量:3L
サイズ:130×240×90(mm)
マグネット:専用設計されたGIVIオリジナルマグネットを採用。
耐紫外線生地:高い耐紫外線性を持つ生地
ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。
インナーポケット:荷物の整理に役立つインナーポケット付き。
リフレクター:夜間視認性を高めたリフレクターを採用。

容量(L)3 寸法(mm)130×240×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする