曜日別特売
TSS25-4-4 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業 27110055

TSS25-4-4 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業 27110055
TSS25-4-4 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業 27110055

薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径D(Φmm)25
全長L(mm)8.5±0.5
内容量1個注文コード27110055品番TSS25-4-4
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

寸法B(mm)3.5外径D(Φmm)25寸法F(mm)1.8寸法H(Φmm)13軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)8.5±0.5常用トルク(N・m)1.2許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.03材質アルミ質量(g)9種類ディスクタイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.2慣性モーメント(kg・m2)6.5×10-7材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.3偏心ばね定数(N/mm)700伸縮ばね定数(N/mm)8偏角ばね定数(N・m/rad)0.008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする