寸法B(mm)3.5
外径D(Φmm)25
寸法F(mm)1.8
寸法H(Φmm)13
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
全長L(mm)8.5±0.5
常用トルク(N・m)1.2
許容偏角(°)2.5
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.03
材質アルミ
質量(g)9
種類ディスクタイプ
ねじ径MM2
締付トルク(N・m)0.2
慣性モーメント(kg・m2)6.5×10-7
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.3
偏心ばね定数(N/mm)700
伸縮ばね定数(N/mm)8
偏角ばね定数(N・m/rad)0.008