薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27110098 品番 TSS25-5-5
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

寸法B(mm)3.5 外径D(Φmm)25 寸法F(mm)1.8 寸法H(Φmm)13 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)8.5±0.5 常用トルク(N・m)1.2 許容偏角(°)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.03 材質アルミ 質量(g)9 種類ディスクタイプ ねじ径MM2 締付トルク(N・m)0.2 慣性モーメント(kg・m2)6.5×10-7 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.3 偏心ばね定数(N/mm)700 伸縮ばね定数(N/mm)8 偏角ばね定数(N・m/rad)0.008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする