寸法B(mm)4.8
外径D(Φmm)32
寸法F(mm)2.4
寸法H(Φmm)16.6
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)11±0.5
常用トルク(N・m)1.8
許容偏角(°)2.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.03
材質アルミ
質量(g)19
種類ディスクタイプ
ねじ径MM2.5
締付トルク(N・m)0.4
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)300
軸方向変位(mm)±0.3
偏心ばね定数(N/mm)700
伸縮ばね定数(N/mm)8
偏角ばね定数(N・m/rad)0.009