曜日別特売
TSS32-6-14 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業 27110256

TSS32-6-14 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業 27110256
TSS32-6-14 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業 27110256

薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)14
外径D(Φmm)32
全長L(mm)11±0.5
内容量1個注文コード27110256品番TSS32-6-14
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

寸法B(mm)4.8外径D(Φmm)32寸法F(mm)2.4寸法H(Φmm)16.6軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)11±0.5常用トルク(N・m)1.8許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.03材質アルミ質量(g)19種類ディスクタイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)0.4慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)300軸方向変位(mm)±0.3偏心ばね定数(N/mm)700伸縮ばね定数(N/mm)8偏角ばね定数(N・m/rad)0.009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする