薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27110283 品番 TSS32-8-12
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

寸法B(mm)4.8 外径D(Φmm)32 寸法F(mm)2.4 寸法H(Φmm)16.6 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)12 全長L(mm)11±0.5 常用トルク(N・m)1.8 許容偏角(°)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.03 材質アルミ 質量(g)19 種類ディスクタイプ ねじ径MM2.5 締付トルク(N・m)0.4 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)300 軸方向変位(mm)±0.3 偏心ばね定数(N/mm)700 伸縮ばね定数(N/mm)8 偏角ばね定数(N・m/rad)0.009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする