寸法B(mm)6外径D(Φmm)40寸法F(mm)3寸法H(Φmm)22軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)12全長L(mm)13.5±0.5常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.02材質アルミ質量(g)32種類ディスクタイプねじ径MM3締付トルク(N・m)0.8慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-6材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)±0.4偏心ばね定数(N/mm)1300伸縮ばね定数(N/mm)10偏角ばね定数(N・m/rad)0.017