寸法B(mm)6
外径D(Φmm)40
寸法F(mm)3
寸法H(Φmm)22
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
全長L(mm)13.5±0.5
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)2.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.02
材質アルミ
質量(g)32
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.8
慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-6
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)400
軸方向変位(mm)±0.4
偏心ばね定数(N/mm)1300
伸縮ばね定数(N/mm)10
偏角ばね定数(N・m/rad)0.017