用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天然木サラダボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27116154
品番
32022
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全サイズともスタッキングできるので収納に便利です。
材質
天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
色
こげ茶
直径(Φmm)
150
サイズ(cm)
15
深さ(mm)
50
TKG品番
9-1880-0602
TKG品番(2017)
6-1686-0802