用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天然木サラダボウル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27116172
品番
32024
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全サイズともスタッキングできるので収納に便利です。
材質
天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
色
こげ茶
直径(Φmm)
210
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
70
TKG品番
9-1880-0604
TKG品番(2017)
6-1686-0804