用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天然木サラダボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27116206
品番
32031
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
全サイズともスタッキングできるので収納に便利です。
材質
天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
色
ナチュラル
直径(Φmm)
140
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
45
TKG品番
9-1880-0701
TKG品番(2017)
6-1686-0901