画像準備中

炊飯ジャー用 なべ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27131913 品番B322-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る

炊飯ジャー用の専用部品です。

適合本体NPVA18(TA)、NPVE18(SA)、NPVH18(HA)、NPVK18(TA)、NPVW18B(TB)、NPVX18R(RA)、NPVY18(TA)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27132062
2023-04-02
用途:
炊飯時
製造業

長年使っている炊飯器のカマの内側がボロボロになり、安い炊飯器を買うかカマを買い替えるか悩み、こちらのカマ(なべ)を購入しました。
しかし、1年経たないうちにフッ素加工が剥がれてきました。勿体ないのでこのまましばらく使いたいと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
27131484
2020-02-20
用途:
テフロン被膜剥がれのため交換
教育・研究機関

製品・品質に全く問題なく、交換後の使用感に満足しています。購入後2年経ちますが今も健在。炊飯ジャー自体は既に製造中止。

1人が参考にしています
対象商品:
27131554
2019-06-25
用途:
今まで利用していたものがいたんだため
その他業種

現在利用している炊飯器にぴったり合い、炊飯器の寿命が延びました。

1人が参考にしています
対象商品:
27131877
2017-12-07
用途:
自宅用
建設業・工事業

長く使って底のフッ素皮膜が剥がれて健康を損なってはいけないと、あるかどうかわからないけど検索したらありました。が、返品不可で届くのに1週間以上というリスクがありましたが購入を決意しました。品番は保管していた取扱説明書に書いてあり、自宅の炊飯器にピタリと入ったときは感動しました。商品と一緒に送られてきた用紙にフッ素皮膜が剥がれても体には影響がないことを知り、剥がれた方は炊き込みご飯用、新しいのは白米用に使うことにしました。購入した商品も以前と変わりなく美味しいご飯が食べれます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする