木製取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27154392 品番天竜座付取手
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質カバ積層材 付属品+皿木ねじ2.7×16(2本) サイズ80 仕上生地 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする