曜日別特売
ネオ・コードキャップ 配線孔キャップ アトムリビンテック 27155004

ネオ・コードキャップ 配線孔キャップ アトムリビンテック 27155004
ネオ・コードキャップ 配線孔キャップ アトムリビンテック 27155004

配線孔キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm)60
内容量1個注文コード27155004品番ネオ・コードキャップ
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。

材質ABS寸法(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 立礼卓に取り付け、電熱炉のコードを通す穴、兼蓋。
木工芸市川

取り付けも簡単で、使わないときもコードのアナが塞がるのが良い。

対象商品 : 27155038
2021-06-16
用途: 作り付けのデスクに配線用の穴を開けた時
建設業・工事業

今まではフリー板でデスクを作り機器の配線の穴は、電気工具で穴を開けたままでした。板がギザギザになったところを紙やすりで削っていましたが、配線孔キャップは、穴を綺麗にする必要がなく、安価で簡単に綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 27155013
2021-01-14
用途: 家具工事
吉川健二事務所不動産業

作りがシッカリしており非常に良いので、サイズ違いの商品ラインを揃えてほしい

対象商品 : 27154995
2020-08-08
用途: 家具貫通配線作業
建設業・工事業

急に必要になりましたが、大きなホームセンターでも見つけられず、困っていました。
夜注文し、翌朝一番に発送していただき、発送翌日のAM9時に届きました。お蔭さまで作業に間に合いました。素早い対応に感謝いたします。

対象商品 : 27154995
2021-10-26
用途: 特注木製家具甲板の配線キャップ
卸売・小売業

「とりあえず、両サイドに1個ずつ設置してください」と依頼された趣旨で商品を選定するのだが、配線が無い時に穴が空いているもしくは人工大理石トップに樹脂キャップがついている状態って余りカッコ良くはない。なるべく径がちいさくて通線が無い時に小穴に蓋ができる商品としてこちらを決定。

対象商品 : 27154986
2020-03-23
用途: カウンターの穴キャップ
建設業・工事業

とても納期が早く、即対応が出来、引き渡し前に完了する事が出来ました。

対象商品 : 27155004
2020-03-17
用途: 家具用の配線の取り回し用に
サービス業

他の商品も試しましたが、素材感が良く、下穴が若干大きくでも、許容範囲があります。破損、劣化も少なさそうな感じです。

対象商品 : 27155004
2017-10-17
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

すぐに届きました。納期に間に合い、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする