ソーラークリスタル 取付金具付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27156815 品番SC-01K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け金具付きでリーズナブル価格帯となっております。
従来の金具より挟み幅が広くなっており、ガードレール・標識ポール・場所を選ばず取り付け可能。
セット品の為選ぶ際の悩み解消。
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)

寸法(mm)
本体:80Φ×161
取付金具SC-Z:70×60〜180(樹脂部開口/35〜42、金具部開口/-5〜60)
光源色赤2+緑2 材質ポリカーボネート、PP 電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源高輝度LED 5Φ 適合温度(℃)-20〜55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27156815 SC-01K 45314388 SC-02K ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルU(新リレーションシステム) ブラスト興業 ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルU(新リレーションシステム) ブラスト興業 1個 1,998 税込2,198 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27156815
2022-12-09
用途:
防犯
卸売・小売業

明るいし、金具付きなので、コスパ良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27156824
2022-05-17
用途:
看板の横に設置
製造業

リピートで購入しました。前回購入したものがずっと雨の日もライティングしており性能が確認できましたのでリピートさせていただきました。結構目立つ明るさです。

対象商品:
27156824
2022-04-13
用途:
ガレージシャッターの脇に衝撃対応ポール設置し、そのポールに注意喚起として。
その他業種

以下の様にセット内容が書かれていたので下葉にオーダーしたのだが???

【内容量/詳細 1セット / 赤/青】

いざセットのブツを開封して確認してみると、【赤/青】灯でなく【赤/緑】灯であった。

【赤/青】1灯と【赤/緑】1灯、その様に揃えようと単体で色違いの【赤/緑】灯を、

 注文したのに、これじゃ意味ねぇ〜じゃん!!!!   【赤/緑】2個ってさ。

何の為に、態々単体で色違いの【赤/緑】灯1個を、注文したのか・・・・

                                阿保草

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。別途対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
27156815
2021-01-19
用途:
曲がり角の目印として

赤緑と赤青の両方を購入しましたが、目立つのは赤青だと感じます。

対象商品:
27156815
2018-08-03
用途:
入り口の事故防止に使用しています。
名糖運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

いつも、大変お世話になります。今回初めて購入しますが、使い勝手の良い商品です。
今後も、宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする