フ-W760W レールクリヤーホルダー(厚とじ) コクヨ 収納枚数40枚 27162738

レールクリヤーホルダー(厚とじ)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4-S 注文コード27162738 品番フ-W760W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。

背幅(mm)11 サイズA4-S 寸法(縦×横)(mm)307×220 厚さ(μm)200 収納枚数約40枚 縦(mm)307 横(mm)220 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 収納枚数(枚)約40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27162738 フ-W760W 52968083 フ-W760NW レールクリヤーホルダー(厚とじ・PP)縦約40枚収容白 コクヨ レールクリヤーホルダー(厚とじ・PP)縦約40枚収容白 コクヨ 1冊 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
資料作成に
製造業

見栄えがなによりもいいです。
マニュアルを作成して保管してますが、厚みのしっかりあり何の問題もありません。

2025-03-07
用途:
お客様に渡す書類に使用
行政書士伊藤桂子事務所 様 (サービス業)

厚手が必要なので重宝しています。
もう一ランク厚手の書類用もあればよいのですが。

対象商品:
00367973
2024-03-31
用途:
提案資料・企画書等の作成
ササジマビデオプロジェクト 様 (サービス業)

出来上がりの見栄えが良く、また格調高く見える資料となる。

対象商品:
08213947
2022-03-26
用途:
資料の成果品
ヨシダ企画 様 (サービス業)

成果資料を閉じるのが簡単で、厚みが多くても対応でき大変に重宝しています。

対象商品:
08213947
2021-01-19
用途:
マニュアルを印刷したときに使用
製造業

マニュアルを印刷して少し厚くなった時の製本に使いました、厚くてもずれずに製本できます。

対象商品:
27162747
2020-10-01
用途:
ファイリング作業
鉱業

上司が厚とじがほしいというのでかってみたが、ちょっとしたテキストや説明書を挟むのにいいです。枚数が多めでも大丈夫でした

対象商品:
00367973
2019-10-15
用途:
取り扱い説明書
株式会社日本荷役 様

客先へ渡す取扱説明書に使用。カバーが丈夫でしっかりして見栄えも良し。

対象商品:
00367973
2016-06-09
用途:
資料の綴じ込
有限会社東筑開発 様 (不動産業)

現場資料の枚数が多いのでとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする